PIGNONE TEMPRATO 10B-1 Z=23 5/8X3/8 Z 23 SEMPLICE P THF

Pignone Foro pilota Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P10B1023R
Rubix:999210312053472
EAN:3660338404665
PIGNONE TEMPRATO 10B-1 Z=23 5/8X3/8 Z 23 SEMPLICE P THF

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti23
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 10B-1 Z=23 5/8X3/8 Z 23 SEMPLICE P THF


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Pignone Pilota Alesaggio 10B1 - 23 denti - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti23
Codice ISO10b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo80 mm
Diametro di orientamento116,58 mm
Diametro esterno123,4 mm
Larghezza totale30 mm
9,00 IVA esclusa
/ Unità
10,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione