866013-PIGNONE 5/8X3/8 Z 21 DOPPIO P

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P10B2021
Rubix:999200100127412
Produttore:866013
EAN:3660338201998
866013-PIGNONE 5/8X3/8 Z 21 DOPPIO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti21
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 866013-PIGNONE 5/8X3/8 Z 21 DOPPIO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 10B2 - 21 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti21
Codice ISO10b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota16 mm
Diametro di orientamento106,52 mm
Diametro esterno113,4 mm
Larghezza totale45 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa113,4 mm
11,45 IVA esclusa
/ Unità
13,97 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore