Riferimenti
Chiaravalli:10109039
Rubix:160000000478169
Produttore:10109039
EAN:8054652012272

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 39 |
Dettagli del prodotto : 10109039-PIGNONE 3/8X7/32 Z 39 SEMPLICE P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1120 g |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 39 |
| Codice ISO | 06b-1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,67 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore