883174-PIGNONE 1/2X5/16 Z 95 TRIPLO P*

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P08B3095
Rubix:999200100131034
Produttore:883174
EAN:3660338365911
883174-PIGNONE 1/2X5/16 Z 95 TRIPLO P*

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti95
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 883174-PIGNONE 1/2X5/16 Z 95 TRIPLO P*


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 08B3 - 95 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti95
Codice ISO08b-3
Materialegg25 ghisa
Larghezza totale60 mm
€ 16,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione