PIGNONE TEMPRATO 12B-1 Z=12 3/4X7/16 Z 12 SEMPLICE P THF

Pignone Foro pilota Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P12B1012R
Rubix:999210312053526
EAN:3660338405204
PIGNONE TEMPRATO 12B-1 Z=12 3/4X7/16 Z 12 SEMPLICE P THF

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti12
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 12B-1 Z=12 3/4X7/16 Z 12 SEMPLICE P THF


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Pignone Pilota Alesaggio 12B1 - 12 denti - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti12
Codice ISO12b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota14 mm
Diametro del mozzo52 mm
Diametro di orientamento73,6 mm
Diametro esterno81,5 mm
Larghezza totale35 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa81,5 mm
€ 4,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione