865853-PIGNONE 8X3 Z 12 SEMPLICE P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P05B1012
Rubix:999200100127255
Produttore:865853
EAN:3660338200397
865853-PIGNONE 8X3 Z 12 SEMPLICE P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena8 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti12
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 865853-PIGNONE 8X3 Z 12 SEMPLICE P


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 05B1 - 12 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena8 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti12
Codice ISO05b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota8 mm
Diametro di orientamento30,91 mm
Diametro esterno34,2 mm
Larghezza totale13 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa34,2 mm
€ 1,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,01 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore