Riferimenti
Chiaravalli:10219009
Rubix:160000000478502
Produttore:10219009
EAN:8054652018120

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 9 |
Dettagli del prodotto : 10219009-PIGNONE 3/4X7/16 Z 9 DOPPIO P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 440 g |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 9 |
| Codice ISO | 12b-2 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione