894570-PIGNONE INOX 1/2X5/16 Z 18 INOX

Pignone Pilota Foro Simplex - Acciaio inox

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P08B1018SS
Rubix:999230427024054
Produttore:894570
894570-PIGNONE INOX 1/2X5/16 Z 18 INOX

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti18
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 894570-PIGNONE INOX 1/2X5/16 Z 18 INOX


Questi pignoni Mecaline sono realizzati in acciaio inox, versione Simplex.
Alesaggio pilota 08B1 - 18 denti - Acciaio inox

Punti di forza

Resistente alla corrosione

Applicazioni

Per l'uso con i prodotti della catena BS, particolarmente adatti nelle applicazioni di produzione alimentare.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti18
Codice ISO08b-1
Materialeacciaio inossidabile
Diametro del pilota12 mm
Diametro del mozzo56 mm
Diametro di orientamento77,8 mm
Diametro esterno78 mm
Larghezza totale30 mm
€ 17,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,22 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore