Riferimenti
Mecaline:P12B2024
Rubix:999200100127464
Produttore:866065
EAN:3660338202513


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 24 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 866065-PIGNONE 3/4X7/16 Z 24 DOPPIO P
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 12B2 - 24 teeth - C45 Steel
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per l’uso con prodotti a catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 24 |
| Codice ISO | 12b-2 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del pilota | 20 mm |
| Diametro di orientamento | 145,94 mm |
| Diametro esterno | 153,9 mm |
| Larghezza totale | 50 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 153,9 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore