887528-PIGNONE THF X BUSSOLA 887528

Pignone - Duplex con foro conico - Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:PMA16B2038R
Rubix:999210312053898
EAN:3660338408922
887528-PIGNONE THF X BUSSOLA 887528

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti38
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 887528-PIGNONE THF X BUSSOLA 887528


Le ruote dentate Mecaline con foro conico e denti temprati sono realizzate in acciaio C45 e in ghisa e sono prodotte per accettare le boccole coniche. Sono disponibili nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Pignone - Foro conico - 16B2 - 38 denti (3020) - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti38
Codice ISO16b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo140 mm
Diametro di orientamento307,59 mm
Diametro esterno320,7 mm
Larghezza totale79,6 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa320,7 mm
€ 221,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 269,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione