876006-PIGNONE 6X2,8 Z 40 SEMPLICE P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P04B1040
Rubix:999200100128517
EAN:3660338295829
876006-PIGNONE 6X2,8 Z 40 SEMPLICE P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena6 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti40
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876006-PIGNONE 6X2,8 Z 40 SEMPLICE P


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 04B1 - 40 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena6 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti40
Codice ISO04-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota8 mm
Diametro di orientamento76,47 mm
Diametro esterno78,9 mm
Larghezza totale15 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa78,9 mm
€ 3,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione