865896-PIGNONE 3/8X7/32 Z 19 DOPPIO P

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:P06B2019
Rubix:999200100127297
Produttore:865896
EAN:3660338200823
865896-PIGNONE 3/8X7/32 Z 19 DOPPIO P
Riepilogo info tecniche
Passo della catena9,525 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti19
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 865896-PIGNONE 3/8X7/32 Z 19 DOPPIO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 06B2 - 19 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti19
Codice ISO06b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota12 mm
Diametro di orientamento57,87 mm
Diametro esterno61,3 mm
Larghezza totale30 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa61,3 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,23 IVA esclusa
/ Unità
3,94 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore