865960-PIGNONE 1/2X5/16 Z 27 DOPPIO P

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P08B2027
Rubix:999200100127359
Produttore:865960
EAN:3660338201462
865960-PIGNONE 1/2X5/16 Z 27 DOPPIO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti27
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 865960-PIGNONE 1/2X5/16 Z 27 DOPPIO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 08B2 - 27 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti27
Codice ISO08b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota20 mm
Diametro di orientamento109,4 mm
Diametro esterno114 mm
Larghezza totale40 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa114 mm
10,61 IVA esclusa
/ Unità
12,95 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore