Riferimenti
Chiaravalli:10111012
Rubix:160000000478241
Produttore:10111012
EAN:8054652012845

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 12 |
Dettagli del prodotto : 10111012-PIGNONE 1/2X3/16 Z 12 SEMPLICE P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 140 g |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 12 |
| Codice ISO | 08b-3 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione