887433-PIGNONE THF X BUSSOLA 887433

Pignone - Foro conico Simplex - Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:PMA08B1022R
Rubix:999210312053806
EAN:3660338408007
887433-PIGNONE THF X BUSSOLA 887433

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti22
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 887433-PIGNONE THF X BUSSOLA 887433


Le ruote dentate Mecaline con foro conico e denti temprati sono realizzate in acciaio C45 e in ghisa e sono prodotte per accettare le boccole coniche. Sono disponibili nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Pignone - Foro conico - 08B1 - 22 denti (1610) - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti22
Codice ISO08b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo71 mm
Diametro di orientamento89,24 mm
Diametro esterno89,7 mm
Larghezza totale25 mm
€ 7,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione