Riferimenti
Chiaravalli:10212025
Rubix:160000000478320
Produttore:10212025
EAN:8054652017482

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 25 |
Dettagli del prodotto : 10212025-PIGNONE 1/2X5/16 Z 25 DOPPIO P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1820 g |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 25 |
| Codice ISO | 08b-2 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione