865941-PIGNONE 1/2X5/16 Z 45 SEMPLICE P*

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P08B1045
Rubix:999200100127340
Produttore:865941
EAN:3660338201271
865941-PIGNONE 1/2X5/16 Z 45 SEMPLICE P*

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti45
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 865941-PIGNONE 1/2X5/16 Z 45 SEMPLICE P*


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 08B1 - 45 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti45
Codice ISO08b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota19 mm
Diametro di orientamento182,07 mm
Diametro esterno188 mm
Larghezza totale32 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa188 mm
€ 13,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione