PIGNONE TEMPRATO 10B-1 Z=17 5/8X3/8 Z 17 SEMPLICE P THF
Pignone Foro pilota Denti temprati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:P10B1017R
Rubix:999210312053466
EAN:3660338404603


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 17 |
Documenti
Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 10B-1 Z=17 5/8X3/8 Z 17 SEMPLICE P THF
Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Pignone Pilota Foro 10B1 - 17 denti - Acciaio C45 - Denti temprati
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Da utilizzare con i prodotti della catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 17 |
| Codice ISO | 10b-1 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del mozzo | 60 mm |
| Diametro di orientamento | 86,39 mm |
| Diametro esterno | 93 mm |
| Larghezza totale | 30 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione