Riferimenti
Chiaravalli:10309015
Rubix:160000000478211
Produttore:10309015
EAN:8054652020253

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 15 |
Dettagli del prodotto : 10309015-PIGNONE 3/8X7/32 Z 15 TRIPLO P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 280 g |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 15 |
| Codice ISO | 06b-3 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione