894588-PIGNONE INOX 5/8X3/8 Z 14 INOX

Pignone Pilota Foro Simplex - Acciaio inox

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P10B1014SS
Rubix:999230427024071
Produttore:894588
EAN:3660338469909
894588-PIGNONE INOX 5/8X3/8 Z 14 INOX

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti14
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 894588-PIGNONE INOX 5/8X3/8 Z 14 INOX


Questi pignoni Mecaline sono realizzati in acciaio inox, versione Simplex.
Alesaggio pilota pignone 10B1 -14 denti - Acciaio inox

Punti di forza

Resistente alla corrosione

Applicazioni

Per l'uso con i prodotti della catena BS, particolarmente adatti nelle applicazioni di produzione alimentare.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti14
Codice ISO10b-1
Materialeacciaio inossidabile
Diametro del pilota12 mm
Diametro del mozzo52 mm
Diametro di orientamento71,34 mm
Diametro esterno78 mm
Larghezza totale30 mm
€ 1,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione