865892-PIGNONE 3/8X7/32 Z 14 DOPPIO P

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P06B2014
Rubix:999200100127293
Produttore:865892
EAN:3660338200786
865892-PIGNONE 3/8X7/32 Z 14 DOPPIO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena9,525 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti14
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 865892-PIGNONE 3/8X7/32 Z 14 DOPPIO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 06B2 - 14 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti14
Codice ISO06b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota10 mm
Diametro di orientamento42,8 mm
Diametro esterno46,3 mm
Larghezza totale25 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa46,3 mm
€ 2,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,79 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore