876783-PIGNONE 2X1 1/4 Z 10 DOPPIO P

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P32B2010
Rubix:999200100129129
EAN:3660338303593
876783-PIGNONE 2X1 1/4 Z 10 DOPPIO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena50,8 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti10
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876783-PIGNONE 2X1 1/4 Z 10 DOPPIO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 32B2 - 10 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena50,8 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti10
Codice ISO32b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota30 mm
Diametro di orientamento164,39 mm
Diametro esterno185 mm
Larghezza totale120 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa185 mm
€ 78,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 95,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione