876116-PIGNONE 3/8X7/32 Z 27 DOPPIO P

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P06B2027
Rubix:999200100128594
EAN:3660338296925
876116-PIGNONE 3/8X7/32 Z 27 DOPPIO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena9,525 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti27
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876116-PIGNONE 3/8X7/32 Z 27 DOPPIO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 06B2 - 27 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti27
Codice ISO06b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota12 mm
Diametro di orientamento82,04 mm
Diametro esterno86 mm
Larghezza totale30 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa86 mm
€ 5,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione