PIGNONE TEMPRATO 24B-1 Z=19 1 1/2X1 Z 19 SEMPLICE P THF
Pignone Foro pilota Denti temprati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:P24B1019R
Rubix:999210312053722
EAN:3660338407161


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 38,1 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 19 |
Documenti
Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 24B-1 Z=19 1 1/2X1 Z 19 SEMPLICE P THF
Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Pignone Pilota Alesaggio 24B1 - 19 denti - Acciaio C45 - Denti temprati
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Da utilizzare con i prodotti della catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 38,1 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 19 |
| Codice ISO | 24b-1 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del pilota | 25 mm |
| Diametro del mozzo | 136 mm |
| Diametro di orientamento | 231,49 mm |
| Diametro esterno | 246,5 mm |
| Larghezza totale | 55 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 246,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 71,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 87,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione