866118-PIGNONE 1X17,02 Z 17 TRIPLO P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P16B3017
Rubix:999200100127517
Produttore:866118
EAN:3660338203046
866118-PIGNONE 1X17,02 Z 17 TRIPLO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti17
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 866118-PIGNONE 1X17,02 Z 17 TRIPLO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B3 - 17 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti17
Codice ISO16b-3
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota30 mm
Diametro di orientamento138,22 mm
Diametro esterno149 mm
Larghezza totale100 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa149 mm
€ 48,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 58,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione