876434-PIGNONE 1X17,02 Z 40 SEMPLICE P*

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P16B1040
Rubix:999200100128780
EAN:3660338300103
876434-PIGNONE 1X17,02 Z 40 SEMPLICE P*

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti40
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876434-PIGNONE 1X17,02 Z 40 SEMPLICE P*


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 16B1 - 40 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti40
Codice ISO16b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota25 mm
Diametro di orientamento323,73 mm
Diametro esterno336,9 mm
Larghezza totale50 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa336,9 mm
€ 59,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,49 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore