866049-PIGNONE 3/4X7/16 Z 35 SEMPLICE P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P12B1035
Rubix:999200100127448
Produttore:866049
EAN:3660338202353
866049-PIGNONE 3/4X7/16 Z 35 SEMPLICE P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti35
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 866049-PIGNONE 3/4X7/16 Z 35 SEMPLICE P


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 12B1 - 35 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti35
Codice ISO12b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota20 mm
Diametro di orientamento212,52 mm
Diametro esterno221 mm
Larghezza totale40 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa221 mm
€ 19,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,05 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore