876047-PIGNONE 8X3 Z 14 SEMPLICE P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P05B1014
Rubix:999200100128525
EAN:3660338296239
876047-PIGNONE 8X3 Z 14 SEMPLICE P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena8 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti14
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876047-PIGNONE 8X3 Z 14 SEMPLICE P


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 05B1 - 14 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena8 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti14
Codice ISO05b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota8 mm
Diametro di orientamento35,95 mm
Diametro esterno39,2 mm
Larghezza totale13 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa39,2 mm
€ 1,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,93 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore