876546-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 21 TRIPLO P*

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P20B3021
Rubix:999200100128892
EAN:3660338301223
876546-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 21 TRIPLO P*

Riepilogo info tecniche

Passo della catena31,75 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti21
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876546-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 21 TRIPLO P*


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Alesaggio pilota con corone dentate 20B3 - denti 21 - Acciaio C45

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena31,75 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti21
Codice ISO20b-3
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota25 mm
Diametro di orientamento213,04 mm
Diametro esterno228,2 mm
Larghezza totale115 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa228,2 mm
€ 121,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 147,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione