Riferimenti
Chiaravalli:10111028
Rubix:160000000478257
Produttore:10111028
EAN:8054652013002

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 28 |
Dettagli del prodotto : 10111028-PIGNONE 1/2X3/16 Z 28 SEMPLICE P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 770 g |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 28 |
| Codice ISO | 08b-3 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione