PIGNONE TEMPRATO 04-1 Z=10 6 X 2,8 Z 10 SEMPLICE P THF
Pignone Foro pilota Denti temprati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:P04-1010R
Rubix:999210312053268
EAN:3660338402623


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 6 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 10 |
Documenti
Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 04-1 Z=10 6 X 2,8 Z 10 SEMPLICE P THF
Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Pignone Pilota Alesaggio 04B1 - 10 denti - Acciaio C45 - Denti temprati
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Da utilizzare con i prodotti della catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 6 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 10 |
| Codice ISO | 04-1 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del mozzo | 13 mm |
| Diametro di orientamento | 19,42 mm |
| Diametro esterno | 21,7 mm |
| Larghezza totale | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione