876442-PIGNONE 1X17,02 Z 27 DOPPIO P*

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P16B2027
Rubix:999200100128788
EAN:3660338300189
876442-PIGNONE 1X17,02 Z 27 DOPPIO P*

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti27
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876442-PIGNONE 1X17,02 Z 27 DOPPIO P*


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B2 - 27 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti27
Codice ISO16b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota25 mm
Diametro di orientamento218,79 mm
Diametro esterno229,6 mm
Larghezza totale70 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa229,6 mm
€ 68,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 83,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione