894593-PIGNONE INOX 5/8X3/8 Z 20 INOX

Pignone Pilota Foro Simplex - Acciaio inox

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P10B1020SS
Rubix:999230427024076
Produttore:894593
894593-PIGNONE INOX 5/8X3/8 Z 20 INOX

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti20
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 894593-PIGNONE INOX 5/8X3/8 Z 20 INOX


Questi pignoni Mecaline sono realizzati in acciaio inox, versione Simplex.
Alesaggio pilota pignone 10B1 -20 denti - Acciaio inox

Punti di forza

Resistente alla corrosione

Applicazioni

Per l'uso con i prodotti della catena BS, particolarmente adatti nelle applicazioni di produzione alimentare.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti20
Codice ISO10b-1
Materialeacciaio inossidabile
Diametro del pilota14 mm
Diametro del mozzo75 mm
Diametro di orientamento108,4 mm
Diametro esterno109 mm
Larghezza totale30 mm
€ 31,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,91 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore