887444-PIGNONE THF X BUSSOLA 887444

Pignone - Duplex con foro conico - Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:PMA08B2019R
Rubix:999210312053817
EAN:3660338408113
887444-PIGNONE THF X BUSSOLA 887444

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti19
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 887444-PIGNONE THF X BUSSOLA 887444


Le ruote dentate Mecaline con foro conico e denti temprati sono realizzate in acciaio C45 e in ghisa e sono prodotte per accettare le boccole coniche. Sono disponibili nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Pignone - Foro conico - 08B2 - 19 denti (1210) - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti19
Codice ISO08b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo62 mm
Diametro di orientamento77,16 mm
Diametro esterno81,7 mm
Larghezza totale25 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa81,7 mm
€ 8,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione