Riferimenti
Chiaravalli:10325022
Rubix:160000000478647
Produttore:10325022
EAN:8054652021847

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 22 |
Dettagli del prodotto : 10325022-PIGNONE 1 X17,02 Z 22 TRIPLO P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 14820 g |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 22 |
| Codice ISO | 16b-3 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 69,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 84,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione