887428-PIGNONE THF X BUSSOLA 887428

Pignone - Foro conico Simplex - Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:PMA08B1016R
Rubix:999210312053801
EAN:3660338407956
887428-PIGNONE THF X BUSSOLA 887428

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti16
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 887428-PIGNONE THF X BUSSOLA 887428


Le ruote dentate Mecaline con foro conico e denti temprati sono realizzate in acciaio C45 e in ghisa e sono prodotte per accettare le boccole coniche. Sono disponibili nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Pignone - Foro conico - 08B1 - 16 denti (1108) - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti16
Codice ISO08b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo50 mm
Diametro di orientamento65,1 mm
Diametro esterno69,5 mm
Larghezza totale22 mm
€ 5,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione