PIGNONE TEMPRATO 20B-3 Z=20 1 1/4X3/4 Z 20 TRIPLO P THF

Pignone Pilota Foro Triplex Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P20B3020R
Rubix:999210312053709
EAN:3660338407031
PIGNONE TEMPRATO 20B-3 Z=20 1 1/4X3/4 Z 20 TRIPLO P THF

Riepilogo info tecniche

Passo della catena31,75 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti20
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 20B-3 Z=20 1 1/4X3/4 Z 20 TRIPLO P THF


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 20B3 - 20 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Punti di forza

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Applicazioni

For use with BS chain products

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena31,75 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti20
Codice ISO20b-3
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota25 mm
Diametro del mozzo120 mm
Diametro di orientamento202,98 mm
Diametro esterno218,1 mm
Larghezza totale115 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa218,1 mm
€ 171,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 209,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione