865944-PIGNONE 1/2X5/16 Z 11 DOPPIO P

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P08B2011
Rubix:999200100127343
Produttore:865944
EAN:3660338201301
865944-PIGNONE 1/2X5/16 Z 11 DOPPIO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti11
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 865944-PIGNONE 1/2X5/16 Z 11 DOPPIO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Alesaggio pilota con corone dentate 08B2 - denti 11 - Acciaio C45

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti11
Codice ISO08b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota12 mm
Diametro di orientamento45,07 mm
Diametro esterno48,7 mm
Larghezza totale35 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa48,7 mm
€ 2,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,30 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore