887466-PIGNONE THF X BUSSOLA 887466

Pignone - Foro conico Simplex - Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:PMA10B1030R
Rubix:999210312053838
EAN:3660338408328
887466-PIGNONE THF X BUSSOLA 887466

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti30
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 887466-PIGNONE THF X BUSSOLA 887466


Le ruote dentate Mecaline con foro conico e denti temprati sono realizzate in acciaio C45 e in ghisa e sono prodotte per accettare le boccole coniche. Sono disponibili nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Pignone - Foro conico - 10B1 - 30 denti (2012) - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti30
Codice ISO10b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo90 mm
Diametro esterno158,8 mm
Larghezza totale32 mm
€ 18,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione