876110-PIGNONE 3/8X7/32 Z 39 SEMPLICE P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:P06B1039
Rubix:999200100128588
EAN:3660338296864
876110-PIGNONE 3/8X7/32 Z 39 SEMPLICE P
Riepilogo info tecniche
Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti39
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 876110-PIGNONE 3/8X7/32 Z 39 SEMPLICE P


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 06B1 - 39 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti39
Codice ISO06b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota16 mm
Diametro di orientamento118,37 mm
Diametro esterno122,5 mm
Larghezza totale30 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa122,5 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
6,29 IVA esclusa
/ Unità
7,67 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore