883205-PIGNONE 3/4X7/16 Z 48 SEMPLICE P*
Pignoni per catene a rulli
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:P12B1048
Rubix:999200100131065
Produttore:883205
EAN:3660338366222


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 48 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 883205-PIGNONE 3/4X7/16 Z 48 SEMPLICE P*
Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 12B1 - 48 teeth - C45 Steel
Punti di forza
Steel
Applicazioni
Da utilizzare con i prodotti della catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 48 |
| Codice ISO | 12b-1 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del pilota | 23 mm |
| Diametro del mozzo | 110 mm |
| Larghezza totale | 56 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 300,1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore