PIGNONE TEMPRATO 12B-1 Z=20 3/4X7/16 Z 20 SEMPLICE P THF
Pignone Foro pilota Denti temprati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:P12B1020R
Rubix:999210312053534
EAN:3660338405280


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 20 |
Documenti
Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 12B-1 Z=20 3/4X7/16 Z 20 SEMPLICE P THF
Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Pignone Pilota Alesaggio 12B1 - 20 denti - Acciaio C45 - Denti temprati
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Da utilizzare con i prodotti della catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 20 |
| Codice ISO | 12b-1 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del pilota | 16 mm |
| Diametro del mozzo | 80 mm |
| Diametro di orientamento | 121,78 mm |
| Diametro esterno | 129,7 mm |
| Larghezza totale | 35 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 129,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione