866039-PIGNONE 3/4X7/16 Z 22 SEMPLICE P
Pignoni per catene a rulli
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:P12B1022
Rubix:999200100127438
Produttore:866039
EAN:3660338202254


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 22 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 866039-PIGNONE 3/4X7/16 Z 22 SEMPLICE P
Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 12B1 - 22 teeth - C45 Steel
Punti di forza
Steel
Applicazioni
Da utilizzare con i prodotti della catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 22 |
| Codice ISO | 12b-1 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del pilota | 20 mm |
| Diametro di orientamento | 133,86 mm |
| Diametro esterno | 141,8 mm |
| Larghezza totale | 40 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 141,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore