PIGNONE TEMPRATO 16B-2 Z=10 1 X17,02 Z 10 DOPPIO P THF

Pignone Pilota Alesaggio Duplex Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:P16B2010R
Rubix:999210312053636
EAN:3660338406300
PIGNONE TEMPRATO 16B-2 Z=10 1 X17,02 Z 10 DOPPIO P THF
Riepilogo info tecniche
Passo della catena25,4 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti10
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 16B-2 Z=10 1 X17,02 Z 10 DOPPIO P THF


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 16B2 - 10 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Punti di forza

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Applicazioni

For use with BS chain products

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti10
Codice ISO16b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota16 mm
Diametro del mozzo56 mm
Diametro di orientamento82,19 mm
Diametro esterno93 mm
Larghezza totale65 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa93 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
14,73 IVA esclusa
/ Unità
17,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione