Riferimenti
Mecaline:P24B2019
Rubix:999200100127540
Produttore:866141
EAN:3660338203275


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 38,1 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 19 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 866141-PIGNONE 1 1/2X1 Z 19 DOPPIO P*
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 24B2 - 19 teeth - C45 Steel
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per l’uso con prodotti a catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 38,1 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 19 |
| Codice ISO | 24b-2 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del pilota | 25 mm |
| Diametro di orientamento | 231,49 mm |
| Diametro esterno | 246,5 mm |
| Larghezza totale | 100 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 246,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 119,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 145,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore