Riferimenti
Chiaravalli:10212032
Rubix:160000000478327
Produttore:10212032
EAN:8054652017550

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 32 |
Dettagli del prodotto : 10212032-PIGNONE 1/2X5/16 Z 32 DOPPIO P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3000 g |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 32 |
| Codice ISO | 08b-2 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione