857261-PIGNONE X BUSSOLA 3/4X7/16 Z 27 SEMPLICE X TL
Pignoni per bussola di serraggio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:PMA12B1027
Rubix:999200100126559
Produttore:857261
EAN:3660338125232


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 27 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 857261-PIGNONE X BUSSOLA 3/4X7/16 Z 27 SEMPLICE X TL
Pignoni predisposti per bussola di serraggio
Sprocket - Taper Bore- 12B1 - 27 teeth (2517) - C45 Steel
Applicazioni
For use with BS chain products
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 27 |
| Codice ISO | 12b-1 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del mozzo | 108 mm |
| Diametro di orientamento | 164 mm |
| Diametro esterno | 172,3 mm |
| Larghezza totale | 45 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 172,3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,53 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore