Riferimenti
Chiaravalli:10108014
Rubix:160000000478075
Produttore:10108014
EAN:8054652011640

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 8 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 14 |
Dettagli del prodotto : 10108014-PIGNONE 8 X 3 Z 14 SEMPLICE P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 50 g |
|---|---|
| Passo della catena | 8 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 14 |
| Codice ISO | 05b-1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione