857271-PIGNONE X BUSSOLA 3/4X7/16 Z 16 DOPPIO X TL

Pignoni per bussola di serraggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:PMA12B2016
Rubix:999200100126568
Produttore:857271
EAN:3660338125331
857271-PIGNONE X BUSSOLA 3/4X7/16 Z 16 DOPPIO X TL

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti16
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 857271-PIGNONE X BUSSOLA 3/4X7/16 Z 16 DOPPIO X TL


Pignoni predisposti per bussola di serraggio
z16 denti doppio

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Per trasmissioni a catena

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti16
Codice ISO12b-2
Materialec45 acciaio
Diametro di orientamento97,65 mm
Diametro esterno105,5 mm
Larghezza totale30,3 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa105,5 mm
12,28 IVA esclusa
/ Unità
14,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione