Riferimenti
Mecaline:P06B2020
Rubix:999200100127298
Produttore:865897
EAN:3660338200830


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 20 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 865897-PIGNONE 3/8X7/32 Z 20 DOPPIO P
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Alesaggio pilota con corone dentate 06B2 - denti 20 - Acciaio C45
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per l’uso con prodotti a catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 20 |
| Codice ISO | 06b-2 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del pilota | 12 mm |
| Diametro di orientamento | 60,89 mm |
| Diametro esterno | 64,3 mm |
| Larghezza totale | 30 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 64,3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore